Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH EG1213. SWITCH, SLIDE, SPDT, 200mA, 30V, PCB, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3358603
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     EG1213.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Schalterfunktion: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Ausrichtung: Right Angle
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Through Hole
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, EG1213., 3358603, 335-8603
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,591*
    € 1,189*
    € 6,90*
    ab € 0,43*
    € 1,30*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,079*
    € 1,28401
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.