Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING Q12AB6FF50Q. PHOTO SENSOR, 50MM, NPN/PNP LO, 30V, M8,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3358645
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     Q12AB6FF50Q.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Anschlussmethode: M8 Connector
  • Sensorausgang: NPN / PNP LO
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Messmethode: Background Suppression
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Produktpalette: WORLD-BEAM Q12 Series
  • Erfassungsreichweite, max.: 50 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, BANNER ENGINEERING, Q12AB6FF50Q., 3358645, 335-8645
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 102,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,12*
    € 154,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 127,22*
    € 151,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 122,01*
    € 145,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,20*
    € 132,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,18*
    € 121,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.