Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING QS18EK6CV45Q5 PHOTO SENSOR, 43MM, PUSH PULL/NPN/PNP, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3358856
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     QS18EK6CV45Q5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Anschlussmethode: M12 Connector
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Sensorausgang: Push Pull, NPN / PNP
  • Erfassungsreichweite, max.: 43 mm
  • Produktpalette: WORLD-BEAM QS18 Expert Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Messmethode: Convergent
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, BANNER ENGINEERING, QS18EK6CV45Q5, 3358856, 335-8856
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 96,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 123,23*
    € 146,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 122,28*
    € 145,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,04*
    € 140,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,57*
    € 132,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,24*
    € 114,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.