Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING DQ12AB6LPQ5 PHOTOSENSOR, POLARIZE RETRO, 2M, NPN/PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3358920
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     DQ12AB6LPQ5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Erfassungsreichweite, max.: 2 m
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anschlussmethode: M12 Connector
  • Sensorausgang: NPN / PNP LO
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Produktpalette: WORLD-BEAM DQ12 Series
  • Messmethode: Polarized Retroreflective
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, BANNER ENGINEERING, DQ12AB6LPQ5, 3358920, 335-8920
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 141,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 185,21*
    € 220,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 184,35*
    € 219,38
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 180,91*
    € 215,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 161,85*
    € 192,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 152,30*
    € 181,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 141,37*
    € 168,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.