Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING DQ12AP6FF15Q3 PHOTOSENSOR, FIXED FIELD, 15MM, PNP LO,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3358924
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     DQ12AP6FF15Q3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Produktpalette: WORLD-BEAM DQ12 Series
  • Anschlussmethode: M8 Connector
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Messmethode: Fixed Field
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: PNP LO
  • Erfassungsreichweite, max.: 15 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, BANNER ENGINEERING, DQ12AP6FF15Q3, 3358924, 335-8924
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 105,52*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 140,35*
    € 167,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 137,66*
    € 163,82
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 135,11*
    € 160,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,16*
    € 147,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 117,47*
    € 139,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,52*
    € 125,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.