Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING DQ12RB6FF50Q PHOTOSENSOR, FIXED FIELD, 50MM, NPN/PNP,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3358939
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     DQ12RB6FF50Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Erfassungsreichweite, max.: 50 mm
  • Produktpalette: WORLD-BEAM DQ12 Series
  • Messmethode: Fixed Field
  • Anschlussmethode: M8 Connector
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Sensorausgang: NPN / PNP DO
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, BANNER ENGINEERING, DQ12RB6FF50Q, 3358939, 335-8939
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 105,83*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,31*
    € 169,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 139,96*
    € 166,55
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 137,36*
    € 163,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,84*
    € 149,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,22*
    € 144,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,83*
    € 125,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.