Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: E3AS-L200MD 2M PHOTO SENSOR, BACKGROUND SUPPRESS, 200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3359020
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3AS-L200MD 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Produktpalette: E3AS-L Series
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Messmethode: Background Suppression
  • Sensorausgang: PNP
  • Erfassungsreichweite, max.: 200 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Anschlussmethode: Cable
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E3AS-L200MD 2M, 3359020, 335-9020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 164,47*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 221,48*
    € 263,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 219,01*
    € 260,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 190,62*
    € 226,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 179,49*
    € 213,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 164,47*
    € 195,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.