Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: E3AS-L80MD 2M PHOTO SENSOR, BACKGROUND SUPPRESS, 80MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3359027
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3AS-L80MD 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Messmethode: Background Suppression
  • Erfassungsreichweite, max.: 80 mm
  • Sensorausgang: PNP
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Produktpalette: E3AS-L Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Anschlussmethode: Cable
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E3AS-L80MD 2M, 3359027, 335-9027
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 187,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 250,78*
    € 298,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 243,62*
    € 289,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 212,99*
    € 253,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 204,59*
    € 243,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 187,71*
    € 223,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.