Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS80A103QP400 CAP, 10000UF, 400V, ALU ELEC, SCREW, Cap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3359083
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS80A103QP400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Kondensatoren
Passive
Spannung (DC): 400 V
  • Kapazität: 10000 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kondensatoranschlüsse: Screw
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.019 ohm
  • Produktdurchmesser: 90 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Spannung (AC): -
  • Anschlussabstand: 31.8 mm
  • Rippelstrom: 27.7 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 9000 hours @ 105°C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Polarität: Polar
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 146 mm
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: ALS80 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 85,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,44*
    € 139,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,99*
    € 136,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,38*
    € 125,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,50*
    € 114,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,80*
    € 102,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.