Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RH2B-UAC220-240V RELAY, DPDT, 110VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3701918
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RH2B-UAC220-240V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Produktpalette: RH Series
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenwiderstand: 18.82 kohm
  • Kontaktspannung V AC: 110 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Spulenspannung: 220 VAC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Relaismontage: Socket
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RH2B-UAC220-240V, 3701918, 370-1918
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,35*
    € 26,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,45*
    € 23,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.