Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RH4B-ULAC240V RELAY, 4PDT, 110VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4120668
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RH4B-ULAC240V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktspannung V AC: 110 VAC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenspannung: 240 VAC
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenwiderstand: 9.12 kohm
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Produktpalette: RH Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RH4B-ULAC240V, 4120668, 412-0668
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,57*
    € 47,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,00*
    € 44,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,27*
    € 40,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,91*
    € 39,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,77*
    € 37,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,09*
    € 35,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,43*
    € 33,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,76*
    € 31,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.