Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION MJN3C-DC24 RELAY, 3PDT, 240VAC, 28VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4477546
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MJN3C-DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Spulenwiderstand: 72 ohm
  • Produktpalette: MJN Series
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • SVHC: To Be Advised
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, MJN3C-DC24, 4477546, 447-7546
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,44*
    € 50,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,91*
    € 47,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,35*
    € 42,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,63*
    € 37,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,84*
    € 30,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    PTF21PC
    ab € 10,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.