Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 300XBXC1-120A RELAY, DPDT, 300VAC, 28VDC, 30A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4487886
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     300XBXC1-120A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 1.27 kohm
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: 300 Series
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 300 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktstrom: 30 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Relaismontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 300XBXC1-120A, 4487886, 448-7886
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,04*
    € 61,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,66*
    € 60,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,89*
    € 56,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,16*
    € 50,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,75*
    € 48,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,46*
    € 46,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,62*
    € 44,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,73*
    € 38,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.