Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 300XBXC1-24D RELAY, DPDT, 300VAC, 28VDC, 30A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4488660
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     300XBXC1-24D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
schneider electric steckrelais 24 v
Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Kontaktspannung V AC: 300 VAC
  • Spulenwiderstand: 300 ohm
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Spulentyp: -
  • Kontaktstrom: 30 A
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: 300 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckrelais 24v, steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 300XBXC1-24D, 4488660, 448-8660
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 18,26*
    € 27,85*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 28,65*
    € 50,06*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,06*
    € 59,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,89*
    € 58,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,32*
    € 55,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,29*
    € 50,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,51*
    € 47,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,23*
    € 43,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,90*
    € 39,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,65*
    € 34,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.