Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND ELECTRIC 57.904.5355.0 TERMINAL BLOCK, FUSED, 22-12AWG, 5X20MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4505074
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.904.5355.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 10AWG
  • Nennstrom: 6.3 A
  • Nennspannung: 800 V
  • Drahtanschlussverfahren: Screw
  • Produktpalette: WT Series
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm, 5mm x 25mm
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wieland, reihenklemmen, reihenklemmen 0,2-6qmm, Sicherungsreihenklemmen, Steckverbinder, WIELAND ELECTRIC, 57.904.5355.0, 4505074, 450-5074
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    50
    pro Stück
    € 4,45*
    ab € 3,2274*
    € 3,8574*
    50
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 3,9072*
    € 4,6072*
    50
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 4,0252*
    € 4,7352*
    15 Tage
    unbekannt
    50
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 4,2198*
    € 4,9498*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 8,55*
    € 19,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,20*
    € 22,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wieland
    98.360.0000.0
    ab € 20,4705*
    Zubehör
    Wieland
    98.380.0000.0
    ab € 247,93*
    Zubehör
    Wieland
    98.210.0000.0
    ab € 22,41*
    Zubehör
    Wieland
    98.300.1000.0
    ab € 8,3466*
    Zubehör
    Wieland
    98.370.0000.0
    ab € 11,0642*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.