Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL V7-6C17D8 MICROSWITCH, PIN PLUNGER, SPDT 15A 277V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4547184
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V7-6C17D8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Betätigungskraft, max.: 14 oz force
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 277 VAC
  • Mikroschaltertyp: Miniature
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Mikroschalter-Betätiger: Pin Plunger
  • Produktpalette: V7 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, HONEYWELL, V7-6C17D8, 4547184, 454-7184
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    € 6,90*
    ab € 2,97*
    € 3,85*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,85*
    € 6,96*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.