Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8899 005100 TEST PROD WIRE, 100FT 18AWG COPPER GREEN


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4554218
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8899 005100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Außendurchmesser: 3.658 mm
  • Leitermaterial: Copper
  • Produktpalette: -
  • Mantelmaterial: Rubber
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 65 x 36AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Nennspannung: 5 kV
  • Mantelfarbe: Green
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 268,58*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 268,58* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 352,65*
    € 419,65
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 340,65*
    € 405,37
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 310,20*
    € 369,14
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 292,47*
    € 348,04
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 268,58*
    € 319,61
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.