Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1508 RF/COAXIAL ADAPTER, MINI UHF PLUG-N JACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4594484
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1508
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter UHF
UHF Adapter
adapter uhf
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Ausgangskoaxialtyp: UHF
  • SVHC: Lead
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Zielkoaxialtyp: N
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, 1508, 4594484, 459-4484
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,61*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.