Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION Z-15GW-B7-K MICROSWITCH, HINGE LEVER, SPDT 15A 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4601075
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Z-15GW-B7-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Mikroschalter-Betätiger: Hinge Lever
  • Mikroschaltertyp: Snap Action
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • Betätigungskraft, max.: 70 gf
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Produktpalette: Z Series
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, omron endlagenschalter, antriebskopf schwenkhebel, positionsschalter kunststoff, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, Z-15GW-B7-K, 4601075, 460-1075
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 6,68*
    € 9,72*
    55 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 7,00*
    € 9,95*
    € 8,95*
    ab € 6,93*
    € 10,15*
    € 5,46*
    ab € 8,04*
    € 11,45*
    Lager 139N
    3
    € 25,00*
    ab € 13,99*
    € 26,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,83*
    € 31,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,92*
    € 30,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,84*
    € 22,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.