Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RN60D4990FB14 METAL FILM RESISTOR, 499 OHM, 250mW, 1%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4676245
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RN60D4990FB14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstand: 499 ohm
  • Produktbreite: -
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Nennleistung: 250 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Produktlänge: 8.74 mm
  • Produktdurchmesser: 3.68 mm
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: MIL-R-10509
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Widerstandstyp: Precision
  • Produktpalette: RN Series
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, präzisionswiderstand vishay, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, RN60D4990FB14, 4676245, 467-6245
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,304*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.