Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 26-8016 RF/COAXIAL ADAPTER, BNC JACK-N PLUG, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4686032
Hersteller:
     AIM-Cambridge
Herst.-Nr.:
     26-8016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 50 ohm
adapter bnc
Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Zielkoaxialtyp: N
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Impedanz: 50 ohm
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AIM CAMBRIDGE - CINCH CONNECTIVITY, 26-8016, 4686032, 468-6032
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,05*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johnson
    142-0000-005
    ab € 555,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.