Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RU4S-A110 RELAY, 4PDT, 240VAC, 30VDC, 6A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4842698
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RU4S-A110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktstrom: 6 A
  • Spulenwiderstand: 4.55 kohm
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Relaisanschlüsse: Plug In
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Produktpalette: RU Series
  • Spulentyp: Non Latching
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Relaissockel, Steckrelais, relaissockel 120vac, steckrelais, idec relaissockel, Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RU4S-A110, 4842698, 484-2698
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,72*
    € 9,72*
    € 6,90*
    ab € 6,22*
    € 9,75*
    45 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,54*
    € 10,66*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 11,78*
    € 21,12*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,12*
    € 25,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,29*
    € 24,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,58*
    € 22,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    BNDN1000
    ab € 9,06*
    Zubehör
    Idec
    SY4S-05C
    ab € 2,97*
    Zubehör
    Idec
    SY4S-51F1
    ab € 0,331*
    Zubehör
    Idec
    SY4S-61
    ab € 1,85*
    Zubehör
    Idec
    SY4S-62
    ab € 1,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.