Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL5364VY CONNECTOR, POWER ENTRY, PLUG, 20A, Conne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4847726
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL5364VY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Nennspannung V AC: 125 V
  • Steckverbinderfarbe: Yellow
  • Produktpalette: Straight Blade Valise
  • Nennstrom: 20 A
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,49*
    € 52,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,87*
    € 49,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,20*
    € 43,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,54*
    € 38,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,99*
    € 36,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,73*
    € 34,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,09*
    € 32,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,88*
    € 27,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hubbell
    HBL5369C
    ab € 49,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.