Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RR3PA-UDC24V RELAY, 3PDT, 120VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4853684
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RR3PA-UDC24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktmaterial: Silver
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenwiderstand: 400 ohm
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Produktpalette: RR Series
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RR3PA-UDC24V, 4853684, 485-3684
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,63*
    € 43,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,52*
    € 41,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,36*
    € 38,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,65*
    € 36,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,27*
    € 34,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,73*
    € 33,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,18*
    € 31,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,65*
    € 29,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,69*
    € 24,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SR3P-05
    ab € 8,35*
    Zubehör
    Idec
    SR3P-05C
    ab € 9,72*
    Zubehör
    Idec
    SR3P-06
    ab € 8,66*
    Zubehör
    Idec
    SR3P-51
    ab € 1,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.