Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDE MALLORY SK4R7M050ST ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 4.7UF, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4854330
Hersteller:
     CDE Mallory
Herst.-Nr.:
     SK4R7M050ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Spannung (DC): 50 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 28.23 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Rippelstrom: 40 mA
  • Produktbreite: -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Polarität: Polar
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: SK Series
  • Qualifikation: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CDE MALLORY, SK4R7M050ST, 4854330, 485-4330
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,195*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.