Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUALTEK ELECTRONICS 06325-SS EMI/RFI Fan Filter, Fan Frame Size:80mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4855917
Hersteller:
     Qualtek Electronics
Herst.-Nr.:
     06325-SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Netzentstörfilter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
Zur Verwendung mit: Qualtek 80mm Axial Fans
  • Filtermaterial: Stainless Steel
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Mittenabstand Montagelöcher: 71.37 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • Fingerschutzmaterial: Stainless Steel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Lüfter-Filter-Baugruppen, Wärmemanagement, QUALTEK ELECTRONICS, 06325-SS, 4855917, 485-5917
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,61*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32699
    ab € 0,716*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32703
    ab € 0,822*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.