Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUALTEK ELECTRONICS 06450-SS EMI/RFI Fan Filter, Fan Frame Size:120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4855929
Hersteller:
     Qualtek Electronics
Herst.-Nr.:
     06450-SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Netzentstörfilter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Produktpalette: -
  • Mittenabstand Montagelöcher: 104.8 mm
  • Zur Verwendung mit: Qualtek 120mm Axial Fans
  • Filtermaterial: Stainless Steel
  • Fingerschutzmaterial: Stainless Steel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Lüfter-Filter-Baugruppen, Wärmemanagement, QUALTEK ELECTRONICS, 06450-SS, 4855929, 485-5929
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,01*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Qualtek Electronics
    09121-G
    ab € 1,60*
    Zubehör
    Qualtek Electronics
    09122-G
    ab € 0,704*
    Zubehör
    Qualtek Electronics
    09450-F/45
    ab € 2,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.