Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 242100 RF/COAXIAL ADAPTER, N JACK-BNC JACK, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4981662
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
N Steckverbinder
adapter bnc 50 ohm
Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • SVHC: Lead
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Produktpalette: -
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Impedanz: 50 ohm
  • Ausgangskoaxialtyp: N
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder, amphenol bnc adapter, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 242100, 4981662, 498-1662
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 18,46*
    € 21,84*
    1
    € 6,90*
    ab € 17,63*
    € 34,26*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 23,96*
    € 37,75*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,75*
    € 44,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,41*
    € 43,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,36*
    € 39,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,58*
    € 36,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,36*
    € 34,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,97*
    € 34,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,96*
    € 28,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.