Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 242152 RF/COAXIAL ADAPTER, N JACK-F PLUG, Conve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4981820
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Adapter N-Stecker
Ausgangskoaxialtyp: N
  • Zielkoaxialtyp: F
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • SVHC: Lead
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, adapter f-stecker, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 242152, 4981820, 498-1820
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 25,74*
    € 30,42*
    1
    € 6,90*
    ab € 19,68*
    € 35,98*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 26,33*
    € 44,84*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,84*
    € 53,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,50*
    € 51,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,09*
    € 46,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,06*
    € 41,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,23*
    € 39,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,85*
    € 39,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,03*
    € 36,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,11*
    € 35,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,33*
    € 31,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.