Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL213836109E3 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 10UF, 25


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4986544
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL213836109E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Produktlänge: 12.7 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 105°C
  • Rippelstrom: 46 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Qualifikation: -
  • Anschlussabstand: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 14 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Produkthöhe: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Polarität: Polar
  • Produktpalette: 138 AML Series
  • Produktbreite: -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Kapazität: 10 µF
  • Spannung (DC): 25 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, axial kondensator vishay, axial kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL213836109E3, 4986544, 498-6544
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,28*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,28* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.