Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PRT2S-M2. CABLE TIE, Cable Tie Material:Nylon 6.6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5224240
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PRT2S-M2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder rot pe
kabelbinder
kabelbinder rot
Kabelbündeldurchmesser, max.: 48 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Kabelbinderfarbe: Red
  • Kabelbinderbreite: 4.8 mm
  • Kabelbinderlänge: 188 mm
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, PRT2S-M2., 5224240, 522-4240
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 221,46*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,22146* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 302,93*
    € 360,49
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 301,50*
    € 358,79
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 284,84*
    € 338,96
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 262,18*
    € 311,99
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 253,80*
    € 302,02
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 251,01*
    € 298,70
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 221,46*
    € 263,54
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.