Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: W54-XB1A4A10-25 CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 25A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5385192
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     W54-XB1A4A10-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 25a 1-polig
geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 25a
SVHC: Cadmium
  • Nennspannung, V DC: 50 VDC
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: W54 Series
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Nennstrom: 25 A
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Schutzschalter, Thermische, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, W54-XB1A4A10-25, 5385192, 538-5192
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,53*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.