Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 35106. RINGKABELSCHUH M4 GELB/SCHWARZ 1-2.6MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5388739
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     35106.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Produktpalette: PIDG Series
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Isolatorfarbe: Black, Yellow
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: te connectivity quetschkabelschuh, quetschkabelschuh, ringkabelschuh schwarz, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 35106., 5388739, 538-8739
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,247*
    € 0,307*
    1 Tag
    6800
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,318*
    € 0,581*
    50
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 4,86*
    € 6,02*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.535,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    58433-3
    ab € 170,46*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58423-1
    ab € 95,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.