Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: R10-T1P2-115V POWER RELAY, DPDT, 3A, 120VAC, SOCKET, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5394156
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     R10-T1P2-115V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
te connectivity relaissockel
Spulentyp: Non Latching
  • Spulenspannung: 115 VAC
  • Spulenwiderstand: 9 kohm
  • Kontaktstrom: 3 A
  • Kontaktmaterial: Silver
  • SVHC: Lead
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Relaisanschlüsse: Plug In
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: R10 Series
  • Relaismontage: Socket
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: relaissockel, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, R10-T1P2-115V, 5394156, 539-4156
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 93,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,20*
    € 143,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,51*
    € 141,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,35*
    € 137,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,07*
    € 128,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,77*
    € 111,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E212
    ab € 3,21*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E125..
    ab € 2,17*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E128
    ab € 2,31*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E317
    ab € 3,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.