Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 794058-1. CONTACT, SOCKET, 30-26AWG, CRIMP, Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5395951
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794058-1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Kontaktmaterial: Brass
  • Zur Verwendung mit: Miniature Circular Plastic Connectors
  • Kontaktausführung: Socket
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Leiterstärke (AWG), max.: 26 AWG
  • Produktpalette: Mini Universal MATE-N-LOK Series
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktanschluss: Solder
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckergehäuse, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 794058-1., 5395951, 539-5951
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,117*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    90870-1
    ab € 303,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.