Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 242148. RF/COAXIAL ADAPTER, BNC PLUG-TNC JACK, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5400831
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242148.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter TNC
TNC Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Impedanz: 50 ohm
  • SVHC: Lead
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Produktpalette: -
  • Zielkoaxialtyp: TNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, amphenol bnc adapter, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 242148., 5400831, 540-0831
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 23,13*
    € 27,16*
    1
    € 6,90*
    ab € 17,75*
    € 32,28*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 24,30*
    € 41,63*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,63*
    € 49,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,43*
    € 48,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,23*
    € 43,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,59*
    € 36,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,67*
    € 35,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,58*
    € 34,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,71*
    € 32,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.