Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 242150 RF/COAXIAL ADAPTER, BNC JACK-TNC JACK, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5400843
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter TNC
TNC Adapter
Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • SVHC: Lead
  • Zielkoaxialtyp: TNC
  • Impedanz: 50 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bnc adapter 50 ohm, adapter bnc, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 242150, 5400843, 540-0843
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 20,91*
    € 23,11*
    1
    € 6,90*
    ab € 17,14*
    € 23,82*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 22,03*
    € 30,87*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,87*
    € 36,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,03*
    € 33,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,21*
    € 30,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,10*
    € 29,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,45*
    € 29,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,38*
    € 27,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,49*
    € 26,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,03*
    € 26,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.