Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL213836479E3 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 47UF, 25


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5406249
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL213836479E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Produktlänge: 12.7 mm
  • Qualifikation: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produktpalette: 138 AML Series
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Rippelstrom: 96 mA
  • Kapazität: 47 µF
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 105°C
  • Spannung (DC): 25 V
  • Produkthöhe: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 4.7 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität: Polar
  • Anschlussabstand: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktdurchmesser: 7.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, axial kondensator vishay, axial kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL213836479E3, 5406249, 540-6249
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 3,13*
    € 4,66*
    1 Tag
    733
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,26*
    € 4,80*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,13* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.