Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 94727 TERMINAL, RING TONGUE, #8, CRIMP, RED, S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5406845
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     94727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Isolatorfarbe: Blue
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • SVHC: To Be Advised
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Produktpalette: Highland Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 94727, 5406845, 540-6845
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1587* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 36,63*
    € 43,59
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 35,65*
    € 42,42
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 33,05*
    € 39,33
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 29,22*
    € 34,77
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 28,22*
    € 33,58
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 25,47*
    € 30,31
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 24,08*
    € 28,66
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 21,89*
    € 26,05
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 20,49*
    € 24,38
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    55893-1
    ab € 140,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.