Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 94832 TERMINAL FEMALE DISCONNECT 0.25IN YELLOW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5406961
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     94832
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckhülsen
Steckverbinder
Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • Leiterstärke (AWG), min.: 12 AWG
  • SVHC: To Be Advised
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Produktpalette: Highland Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 94832, 5406961, 540-6961
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3174* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 36,69*
    € 43,66
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 36,62*
    € 43,58
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 33,22*
    € 39,53
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 29,33*
    € 34,90
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 28,28*
    € 33,65
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 27,58*
    € 32,82
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 21,93*
    € 26,10
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 20,53*
    € 24,43
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 18,94*
    € 22,54
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    CFS-DF-1025
    ab € 0,687*
    Ähnlich
    Multicomp
    CFS-TF-1025
    ab € 0,635*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.