Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 52430-1 TERMINAL, SPADE/FORK, #6, CRIMP, YELLOW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5802490
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     52430-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anschlussmaterial: Phosphor Bronze
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Produktpalette: PIDG Series
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • Leiterstärke (AWG): 12AWG to 10AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PIDG Steckverbinder, te connectivity gabelkabelschuh, gabel kabelschuh, pidg steckverbinder gelb, Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 52430-1, 5802490, 580-2490
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,94*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.