Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ADBJ20-E1-BJ79. RF/COAXIAL ADAPTER, BNC JACK-TRB PLUG, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5810322
Herst.-Nr.:
     ADBJ20-E1-BJ79.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter Cinch
Adapter RCA
SVHC: Lead
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Zielkoaxialtyp: TRB
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Cinch Adapter, RCA Adapter, adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, ADBJ20-E1-BJ79., 5810322, 581-0322
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,70*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,38*
    € 115,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,05*
    € 111,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,14*
    € 101,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 82,23*
    € 97,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 79,31*
    € 94,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 76,39*
    € 90,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,70*
    € 75,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.