Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 94731 TERMINAL, RING TONGUE, 1/4IN, CRIMP BLUE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5813220
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     94731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Bolzengröße - metrisch: M6
  • SVHC: To Be Advised
  • Bolzengröße - imperial: 1/4 Zoll
  • Produktpalette: Highland Series
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Isolatorfarbe: Blue
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 94731, 5813220, 581-3220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1746* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 39,77*
    € 47,33
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 38,49*
    € 45,80
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 35,80*
    € 42,60
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 32,50*
    € 38,68
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 31,32*
    € 37,27
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 28,03*
    € 33,36
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 27,29*
    € 32,48
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 24,16*
    € 28,75
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 17,46*
    € 20,78
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    55893-1
    ab € 140,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.