Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN AS100 HOLE SEAL, STEEL, 35MM, Plug Hole Dia -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6365875
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AS100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Stopfen
IP-Schutzart: IP66
  • Lochdurchmesser - imperial: 1.38 Zoll
  • Produktpalette: HOL-SEALERS&trade, Series
  • Lochdurchmesser - metrisch: 35 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 3R, 4, 4X, 12, 13
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NVENT HOFFMAN, AS100, 6365875, 636-5875
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,72*
    € 46,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,44*
    € 43,36
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 35,10*
    € 41,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,99*
    € 39,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,26*
    € 38,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,84*
    € 36,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.