Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS RD367 TERMINAL, RING TONGUE, #10, CRIMP, RED,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6414333
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     RD367
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Isolatorfarbe: Red
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 8 AWG
  • Produktpalette: Sta-Kon RD Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,94*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    ERG4001
    ab € 423,74*
    Zubehör
    ABB
    ERG4002
    ab € 424,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.