Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LY2-AC100/110 RELAY, DPDT, 120VAC, 28VDC, 15A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6439354
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     LY2-AC100/110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Relaismontage: Socket
  • Spulenwiderstand: 3.75 kohm
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulentyp: Non Latching
  • Produktpalette: LY Series
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktspannung V AC: 110 VAC
  • Spulenspannung: 110 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktspannung V DC: 24 VDC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, LY2-AC100/110, 6439354, 643-9354
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,56*
    € 25,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.