Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 320093 TERMINAL, RING TONGUE, #10, CRIMP, Stud
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-6479091
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
320093
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Leiterquerschnitt CSA:
2 mm²
Bolzengröße - metrisch:
M5
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Leiterstärke (AWG), max.:
14 AWG
Isolatorfarbe:
-
Isoliermaterial:
Uninsulated
Bolzengröße - imperial:
#10
Produktpalette:
SOLISTRAND Series
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
,
Lötanschlüsse
,
Ringkabelschuhe
,
Steckverbinder
,
Stoßverbinder
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
320093
,
6479091
,
647-9091
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity PRO-CRIMPER III Hand Crimpzange 0.3mm² → 5mm², 0.3 → 5mm² / 22 → 10AWG für SOLISTRAND
TE Connectivity
58546-1
ab € 267,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen