Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 643077-5.. Plastic Connector Cover, Series:MTA-100,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6516063
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     643077-5..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
abdeckungen
Staubschutzkappen
Steckverbinder
Werkzeuge
Art des Zubehörs: Strain Relief Cover
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: MAT-100 Zoll Connectors
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,392*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.