Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 81262. HIGH TEMP MASKING TAPE, 1 Zoll X 60YD, Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6523900
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     81262.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
Deko-Tape
Masking Tape
Motiv-Klebeband
Bandbreite - Imperial: 1 Zoll
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bandbreite - Metrisch: 25.4 mm
  • Klebebandfarbe: -
  • Länge des Bands - Metrisch: 54.86 m
  • Trägermaterial: Rubber
  • Produktpalette: WESCORP Series
  • Länge des Bands - Imperial: 60 yard
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Washi Tape, esd klebeband, Klebebänder, Sonstige, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DESCO, 81262., 6523900, 652-3900
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 7,25*
    € 10,53*
    46 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,59*
    € 17,12*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.