Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-320568-2. TERMINAL, RING TONGUE, #8, CRIMP, YELLOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6526706
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-320568-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Leiterquerschnitt CSA: 3 mm²
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Produktpalette: PIDG Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, quetschkabelschuh gelb, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-320568-2., 6526706, 652-6706
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,721*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,239*
    € 1,47441
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.